- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 拡声器 メガホンのおすすめ人気ランキング
拡声器 メガホンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新643件の「拡声器 メガホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式メガホン」、「小型 拡声器」、「防水拡声器」などの商品も取り扱っております。
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)
30
付属品
ストラップ(最長約440mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約210×330
定格出力(W)
20
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性
IPX5
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
290-4535
材質
ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂
色
ダークグレー
質量(g)
610(電池別)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)
4
定格出力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×257.8×210
周波数特性
500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)
約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)
約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様
IPX5
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-2073-0901
TKG品番(2017)
6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)
680
使用電池
単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番
65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品
ストラップ(長さ約230~320mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約147
質量(g)
約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×330
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)
115 (5m)
電池寿命(時間)
アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池
単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)
約630(乾電池除く)
全長(mm)
約253
種類
ハンドタイプ
定格出力(W)
6
保護等級
IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池
単三電池×6本
口径(mm)
約150×135
ストラップ長(mm)
約400(バックル部分で取り外し可能)
緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。
アズワン品番
61-7349-35
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)
約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
付属品
ショルダーストラップ、ハンドマイク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×195×225(最大値)
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
音量(dB)
105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時
使用電池
単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
質量(g)
約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)
マイクロフォン部
コンデンサーマイクロホン
種類
ハンドタイプ
アズワン品番
64-8924-84
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
275(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)
騒音値(dB)
98 (5m)
電池寿命(時間)
国産アルカリ乾電池使用時/約28。(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水
使用電池
単3形乾電池6個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類
ショルダーメガホン
仕様
内蔵音:ホイッスル
付属品
Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番
443-8655
全長(mm)
512
質量(kg)
3.6(電池別)
電源
単1×10本またはDC12V
最大出力(W)
45(AUX入力時)
口径(Φmm)
351
定格出力(W)
30
有効距離(m)
(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
付属品
バッテリースペーサー
材質
(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)
10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)
6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×266×250
周波数範囲(Hz)
450~6k(SPL-20dB)
防水性
IPX5
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。
材質
本体・把手/ABS樹脂
色
本体:オレンジ/把手:黒
質量(g)
約500
種類
ハンドタイプ
定格出力(W)
3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)
寸法(cm)
約Φ14×L20.5×把手部11
使用電池
単3型アルカリ乾電池×4個(別売)
有効距離(m)
約70~80(目安)
アズワン品番
65-2756-16
電池使用時間(時間)
持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級
防雨形(IPX5)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。
長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に…
体育授業やスポーツの練習時に…
交通整理や工事現場に…
海や山、その他に…
非常災害時に…
種類
ショルダーメガホン
トラスコ品番
213-5639
全長(mm)
320
質量(kg)
約1.1(乾電池を除く)
色
アイボリーホワイト
最大出力(W)
20
定格出力(W)
13
使用電池
単二乾電池6個(別売り)
標準持続時間(h)
(JEITA)音声時約13
有効距離(m)
(JEITA)音声時約400
寸法(口径)(mm)
210
肩掛けバンド長(mm)
約950
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約75
質量(g)
約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
97×155
最大出力(W)
5
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)
約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類
ハンドタイプ
全長(mm)
300
質量(g)
約780g(電池別)
口径(Φmm)
200
定格出力(W)
15
使用電池
単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)
約400
防水仕様
IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性
防噴流
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類
ウエストホーン
仕様
内蔵音/ホイッスル
緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン
拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます
ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに
材質
ABS樹脂
質量(g)
350
機能
拡声器、サイレン
使用電源
単三電池×6本(別売)
音量(dB)
(拡声器)最大100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様
■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷